MAS-16S-Pg13.5 MAS-Pgコネクター ネオフレックス 49334994

MAS-Pgコネクター

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
寸法D(Φmm)20.1
ねじサイズPG13.5
材質C3604
寸法d(mm)14.2
内容量1個注文コード49334994品番MAS-16S-Pg13.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

MAS規格506にて制定されたMASフレックスとドイツDIN規格ねじの多極電気用コネクターや電気機器とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。

寸法D(Φmm)20.1材質C3604質量(g)84寸法L(mm)28寸法d(mm)14.2寸法F(mm)32.0寸法E(mm)30.0保護等級IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)寸法b1(mm)14.0寸法c(mm)7.0寸法G6ねじサイズPG13.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする