MAS-36S-Pg36 MAS-Pgコネクター ネオフレックス 49335125

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MAS-Pgコネクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法D(Φmm)46.4
ねじサイズPG36
材質CAC202
寸法d(mm)34.0
内容量1個注文コード49335125品番MAS-36S-Pg36
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

MAS規格506にて制定されたMASフレックスとドイツDIN規格ねじの多極電気用コネクターや電気機器とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。

寸法D(Φmm)46.4材質CAC202質量(g)274寸法L(mm)42寸法d(mm)34.0寸法F(mm)58.0寸法E(mm)54.0保護等級IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)寸法b1(mm)19.5寸法c(mm)10.0寸法G8ねじサイズPG36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする