曜日別特売
MAS-HAG42 HAGハーファングルコネクター ネオフレックス 49337855

HAGハーファングルコネクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
厚鋼電線管ねじG-42
材質CAC202
寸法D(mm)47.4
寸法d(mm)39.3
内容量1個注文コード49337855品番MAS-HAG42
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます
組立、接続、入線がスムーズ

構造脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造材質CAC202保護等級IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)厚鋼電線管ねじG-42ねじ径(inch)1-1/2寸法D(mm)47.4寸法d(mm)39.3寸法c(mm)18寸法b1(mm)22.0寸法L(mm)98寸法I(mm)30.0寸法E(mm)60.5寸法F(mm)64.5寸法G8質量(g)540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする