ネオフレックス
RQHAN(ハーファングルNコネクター)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
寸法D(Φmm)
20.4
注文コード
49338178
品番
RQHAN-PF16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
20.4
寸法L(mm)
50.5
寸法C(mm)
14.5
寸法B(Φmm)
26
寸法A(Φmm)
15.6
ねじサイズ
G-16
フレックスサイズ
RF-16