ネオフレックス
KCP-N90°アングルコネクター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
厚鋼電線管ねじ
G-16
G-16
G-22
G-28
G-36
G-42
G-54
寸法D(mm)
20.4
20.4
26.0
33.2
41.4
47.0
58.9
寸法d(mm)
10.7
9.2
10.7
14.0
21.2
24.6
34.5
37.8
49.3
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49339088
品番
KCP-AG12N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。
弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
難燃性
自己消火性 UL規格 94 V-2
使用温度範囲(℃)
-20~+100
構造
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
材質
ナイロン66樹脂
保護等級
IP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
厚鋼電線管ねじ
G-16
ねじ径(inch)
1/2
寸法D(mm)
20.4
寸法d(mm)
10.7
寸法c(mm)
14.5
寸法b1(mm)
13.0
寸法L(mm)
46.0
寸法K(mm)
47.0
寸法E(mm)
26.0
寸法F(mm)
28.0
寸法G
6
質量(g)
23