曜日別特売
KCP-AG28N KCP-N90°アングルコネクター ネオフレックス 49339142

KCP-N90°アングルコネクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
厚鋼電線管ねじG-28
寸法D(mm)33.2
寸法d(mm)24.6
内容量1個注文コード49339142品番KCP-AG28N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。
弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。

難燃性自己消火性 UL規格 94 V-2使用温度範囲(℃)-20~+100構造脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造材質ナイロン66樹脂保護等級IP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)厚鋼電線管ねじG-28ねじ径(inch)1寸法D(mm)33.2寸法d(mm)24.6寸法c(mm)16.5寸法b1(mm)17.5寸法L(mm)70.5寸法K(mm)67.0寸法E(mm)44.0寸法F(mm)48.0寸法G6質量(g)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする