曜日別特売
MAS-HAG16N MAS-N45°アングルコネクター ネオフレックス 49339368

MAS-N45°アングルコネクター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
厚鋼電線管ねじG-16
寸法D(mm)20.4
寸法d(mm)14.2
内容量1個注文コード49339368品番MAS-HAG16N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。
弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。

難燃性自己消火性 UL規格 94 V-2使用温度範囲(℃)-20~+100構造脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造材質ナイロン66樹脂保護等級IP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)厚鋼電線管ねじG-16ねじ径(inch)1/2寸法D(mm)20.4寸法d(mm)14.2寸法c(mm)14.5寸法b1(mm)14.0寸法L(mm)58寸法I(mm)13.0寸法E(mm)30.0寸法F(mm)32.0寸法G6質量(g)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする