曜日別特売
CTL-7RS CTLアングルコネクター ネオフレックス 49340576

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CTLアングルコネクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ねじサイズPF1/2
適合径(Φmm)3.5~7.0
内容量1個注文コード49340576品番CTL-7RS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質真鍮+ニッケルメッキ使用温度(℃)-20~+120保護等級IP67適合径(Φmm)3.5~7.0ねじサイズPF1/2有効ねじ(mm)14.0全長(mm)53.0/48.0質量(g)97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする