CTS-11RS CTSコネクター ネオフレックス 49340795

CTSコネクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ねじサイズG-16材質真鍮+ニッケルメッキ注文コード49340795品番CTS-11RS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
材質真鍮+ニッケルメッキ全長(mm)29~37質量(g)55使用温度(℃)-20~+120保護等級IP67適合径(Φmm)7.0~11.0ねじサイズG-16有効ねじ(mm)9.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする