CTS-24 CTSコネクター ネオフレックス 49340996

CTSコネクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ねじサイズG-28材質真鍮+ニッケルメッキ注文コード49340996品番CTS-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
材質真鍮+ニッケルメッキ全長(mm)38~48質量(g)140使用温度(℃)-20~+120保護等級IP67適合径(Φmm)22.0~24.5ねじサイズG-28有効ねじ(mm)14.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする