ネオフレックス
CTSコネクター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
ねじサイズ
G-16
材質
真鍮+ニッケルメッキ
注文コード
49341127
品番
CTS-7RS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
ねじサイズ・材質
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮+ニッケルメッキ
全長(mm)
29~37
質量(g)
56
使用温度(℃)
-20~+120
保護等級
IP67
適合径(Φmm)
3.5~7.0
ねじサイズ
G-16
有効ねじ(mm)
9.0