ネオフレックス
TSAコネクター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
適合径(Φmm)
5.0~9.0
3.5~7.0
5.0~9.0
7.0~11.0
11.0~14.0
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49341188
品番
TSA-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
材質
ジュラコン樹脂(R)
使用温度(℃)
-20~120
保護等級
IP67
適合径(Φmm)
5.0~9.0
ねじサイズ
G-16
有効ねじ(mm)
14.0
全長(mm)
33~40
質量(g)
18
注意
※「ジュラコン®;」はポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標です。