曜日別特売
GP-22 ゴムパッキング ネオフレックス 49341574

ゴムパッキング

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)40.0
内径(Φmm)27.0
内容量1個注文コード49341574品番GP-22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥74
販売価格(税別)
67
外径(Φmm)40.0内径(Φmm)27.0材質NBR厚さ(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49341635
2024-02-27
用途: 排水管接続
不動産業

外枠がわずかに既存品より大きかったのですが、漏水はしっかり止まりました。
とてもよかったです。

対象商品 : 49341574
2023-03-20
用途: バイク整備
サービス業

外径40mmのものがヤマハXT500(SRにも?)のオイルタンクキャップのガスケット代用にちょうど良いサイズでした。

対象商品 : 49341678
2022-08-19
用途: 家庭用ミキサーのパッキンに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

家庭用ミキサーのパッキンが経年劣化で漏れ出し、サイズを測り購入しました。
漏れも無くなり、満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする