ネオフレックス
KCP-PGコンビネーションコネクター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
厚鋼電線管ねじ
G-28
G-16
G-22
G-28
G-36
G-42
G-54
G-70
G-82
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49341872
品番
KCP-PG28F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
KCPタイプフレックスと、厚鋼電線管、薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
材質
C3604
保護等級
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
厚鋼電線管ねじ
G-28
寸法D(mm)
38.0
寸法d(mm)
24.6
寸法c(mm)
16.0
寸法b1(mm)
17.5
寸法L(mm)
41.0
寸法E(mm)
44.0
寸法F(mm)
48.0
寸法G
6
質量(g)
200