ネオフレックス
KCP-PGコンビネーションコネクター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
厚鋼電線管ねじ
G-82
G-16
G-22
G-28
G-36
G-42
G-54
G-70
G-82
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49342003
品番
KCP-PG82F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
KCPタイプフレックスと、厚鋼電線管、薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
材質
CAC202
保護等級
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
厚鋼電線管ねじ
G-82
寸法D(mm)
93.0
寸法d(mm)
76.8
寸法c(mm)
26.0
寸法b1(mm)
27.0
寸法L(mm)
68.0
寸法E(mm)
104.0
寸法F(mm)
112.0
寸法G
8
質量(g)
1160