※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ネオフレックス
RFフレックス用サドルRQ-S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法D(mm)
34.5
15.8
21.2
28.5
34.5
42.5
54.5
10.0
13.0
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49342213
品番
RQ-S29
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
フレックスサイズ
RF-29
寸法A(mm)
43.0
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
24.5
寸法D(mm)
34.5
寸法E(mm)
20
取付ねじ穴サイズ(mm)
6