RQ-S48 RFフレックス用サドルRQ-S ネオフレックス 49342247

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RFフレックス用サドルRQ-S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(mm)54.5
内容量1個注文コード49342247品番RQ-S48
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
フレックスサイズRF-48寸法A(mm)68.0寸法B(mm)66寸法C(mm)37.8寸法D(mm)54.5寸法E(mm)20取付ねじ穴サイズ(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする