※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ネオフレックス
NSPF パイプ用吊り下げ回転コネクター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
最小内径(Φmm)
77
26
31
38
48
64
77
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49343096
品番
NSPF-82
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
フランジ外径(Φmm)
150
ねじサイズ
M8×6
最小内径(Φmm)
77
全長(mm)
60
質量(g)
2290