曜日別特売
MMK15104K400B04L4BULK KEMET ポリエステルコンデンサ(PET) KEMET 49343158

KEMET ポリエステルコンデンサ(PET)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様・内容量が234種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(1000個)
仕様
静電容量:100nF 、 電圧:200 V ac, 400 V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 リードピッチ:15mm 、 シリーズ:MMK 、 許容差:±10% 、 温度特性:PET 、 長さ:18mm 、 奥行き:5.5mm 、 高さ:10.5mm 、 寸法:5.5 x 10.5 x 18mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 許容差(マイナス):-10% 、 MMKシリーズ. Kemet MMKシリーズのメタライズドポリエステルコンデンサには、ラジアルリードが付いています。 MMKシリーズは、自消性素材内に密閉されており、電子ビーム溶接されたスズめっきワイヤラジアルリードを備えています。 MMKシリーズは、信頼性の高い汎用向けで、バイパスや信号カップリングにも対応します。. 真空蒸着アルミ電極 UL94V-0準拠の自消性の材料に封入 ラジアルリード
注文コード
49343158
品番
MMK15104K400B04L4BULK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980
仕様
静電容量:100nF 、 電圧:200 V ac, 400 V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 リードピッチ:15mm 、 シリーズ:MMK 、 許容差:±10% 、 温度特性:PET 、 長さ:18mm 、 奥行き:5.5mm 、 高さ:10.5mm 、 寸法:5.5 x 10.5 x 18mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 許容差(マイナス):-10% 、 MMKシリーズ. Kemet MMKシリーズのメタライズドポリエステルコンデンサには、ラジアルリードが付いています。 MMKシリーズは、自消性素材内に密閉されており、電子ビーム溶接されたスズめっきワイヤラジアルリードを備えています。 MMKシリーズは、信頼性の高い汎用向けで、バイパスや信号カップリングにも対応します。. 真空蒸着アルミ電極 UL94V-0準拠の自消性の材料に封入 ラジアルリード
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする