※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ネオフレックス
NSPS 据置専用フランジ式回転コネクター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
最小内径(Φmm)
64
50
64
80
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49343288
品番
NSPS-70WF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
材質
S45C
フランジ外径(Φmm)
140
ねじサイズ
M8×6
最小内径(Φmm)
64
全長(mm)
90
質量(g)
4900