曜日別特売
SCG-22MAS SCG-MASスクリューコネクター ネオフレックス 49343394

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCG-MASスクリューコネクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ねじサイズ3/4
厚鋼電線管ねじG-22
寸法d(mm)18.0
内容量1個注文コード49343394品番SCG-22MAS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

スクリューコネクターシリーズとして日本工作機械工業会規格(MAS)フレックスの可動部分のコネクトに専用製作したものです。特に工作機械等の可動部、振動部に最適です。

材質C3604ニッケルメッキ仕上げ保護等級IP40厚鋼電線管ねじG-22ねじサイズ3/4寸法B(mm)26.4寸法l1(mm)15.0寸法G(mm)32.0寸法l3(mm)5.0寸法E(mm)32.0寸法l2(mm)26.0寸法l4(mm)-寸法L(mm)48.0寸法Q(mm)-寸法N(mm)1寸法d(mm)18.0質量(g)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする