曜日別特売
SCG-42MAS SCG-MASスクリューコネクター ネオフレックス 49343446

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCG-MASスクリューコネクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ねじサイズ1-1/2
厚鋼電線管ねじG-42
寸法d(mm)36.0
内容量1個注文コード49343446品番SCG-42MAS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

スクリューコネクターシリーズとして日本工作機械工業会規格(MAS)フレックスの可動部分のコネクトに専用製作したものです。特に工作機械等の可動部、振動部に最適です。

材質C3604ニッケルメッキ仕上げ保護等級IP40厚鋼電線管ねじG-42ねじサイズ1-1/2寸法B(mm)47.8寸法l1(mm)20.0寸法G(mm)55.0寸法l3(mm)5.0寸法E(mm)55.0寸法l2(mm)42.0寸法l4(mm)-寸法L(mm)67.0寸法Q(mm)-寸法N(mm)2寸法d(mm)36.0質量(g)490
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする