曜日別特売
SCG-70MAS SCG-MASスクリューコネクター ネオフレックス 49343482

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCG-MASスクリューコネクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ねじサイズ2-1/2
厚鋼電線管ねじG-70
寸法d(mm)59.0
内容量1個注文コード49343482品番SCG-70MAS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

スクリューコネクターシリーズとして日本工作機械工業会規格(MAS)フレックスの可動部分のコネクトに専用製作したものです。特に工作機械等の可動部、振動部に最適です。

材質C3604ニッケルメッキ仕上げ保護等級IP40厚鋼電線管ねじG-70ねじサイズ2-1/2寸法B(mm)75.1寸法l1(mm)25.0寸法G(mm)85.0寸法l3(mm)10.0寸法E(mm)83.0寸法l2(mm)-寸法l4(mm)58.0寸法L(mm)86.0寸法Q(mm)90.0寸法N(mm)-寸法d(mm)59.0質量(g)1230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする