KCP-22S-JL20 KCP-JLストレートコネクター ネオフレックス 49343848

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KCP-JLストレートコネクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
最小内径(Φmm)(JLコネクタ)24.0、(KCPフレックス)19.0
(JLコネクタ)24.0、(KCPフレックス)19.0
(JLコネクタ)20.8、(KCPフレックス)9.2
(JLコネクタ)11.1、(KCPフレックス)10.7
(JLコネクタ)20.8、(KCPフレックス)10.7
(JLコネクタ)24.0、(KCPフレックス)10.7
(JLコネクタ)25.0、(KCPフレックス)10.7
(JLコネクタ)20.8、(KCPフレックス)14.0
(JLコネクタ)24.0、(KCPフレックス)14.0
(JLコネクタ)25.0、(KCPフレックス)14.0
(JLコネクタ)20.8、(KCPフレックス)19.0
(JLコネクタ)25.0、(KCPフレックス)19.0
(JLコネクタ)29.0、(KCPフレックス)19.0
(JLコネクタ)24.0、(KCPフレックス)24.6
(JLコネクタ)25.0、(KCPフレックス)24.6
(JLコネクタ)29.0、(KCPフレックス)24.6
(JLコネクタ)35.0、(KCPフレックス)24.6
内容量1個注文コード49343848品番KCP-22S-JL20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

(社)日本工作機械工業会の要請に基づき開発された、JIS-B-6015対応の工作機械用盤外丸型コネクターと各種フレックスとの接続コネクターです。
従来のMSコネクターと類似しますがVネジ及び寸法が異なります。
JIS-B-6015の防滴・防塵構造のJLコネクター(バックシェルなし)に接続できます。

材質C3604全長(mm)49.0サイズ22S質量(g)130対辺(mm)35保護等級IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)最小内径(Φmm)(JLコネクタ)24.0、(KCPフレックス)19.0シェルサイズJL20ねじサイズ1-1/8-18、UNEF-2B(27.3)対角(mm)38角数6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする