RQG21-M25 RQGストレートコネクター ネオフレックス 49345047

RQGストレートコネクター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじサイズM25×1.5
内容量1個注文コード49345047品番RQG21-M25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。
工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。
また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)

ねじサイズM25×1.5六角対辺(mm)34.0フレックスサイズRF-21付属品ワッシャー、樹脂ロックナット材質GMK(樹脂)構造各種ネジを採用したワンタッチ構造使用温度(℃)-30~100寸法D(mm)47.0寸法C(mm)13寸法B(Φmm)37.0寸法A(Φmm)20.5寸法G(Φmm)25.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする