曜日別特売
RQSN-PF42 RQSN(ストレートNコレクター) ネオフレックス 49345686

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RQSN(ストレートNコレクター)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個寸法D(Φmm)47.0注文コード49345686品番RQSN-PF42
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
寸法D(Φmm)47.0寸法L(mm)50.5寸法C(mm)18.3寸法A(Φmm)39.2ねじサイズG-42フレックスサイズRF-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする