曜日別特売
KCP-SG10ZW KCP-ZWストレートコネクター ネオフレックス 49345844

KCP-ZWストレートコネクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ねじサイズ1/2
厚鋼電線管ねじG-16
寸法D(mm)20.3
寸法d(mm)9.2
内容量1個注文コード49345844品番KCP-SG10ZW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥548
販売価格(税別)
498

KCPフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます
組立、接続、入線がスムーズ

材質亜鉛ダイキャスト+電気亜鉛メッキ質量(g)50寸法L(mm)32.0寸法d(mm)9.2構造脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造寸法F(mm)25.0寸法D(mm)20.3寸法E(mm)23.0保護等級IP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)寸法b1(mm)12.0寸法c(mm)14寸法G6ねじサイズ1/2厚鋼電線管ねじG-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする