曜日別特売
KCP-SG36ZW KCP-ZWストレートコネクター ネオフレックス 49345948

KCP-ZWストレートコネクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ねじサイズ1-1/4
厚鋼電線管ねじG-36
寸法D(mm)41.5
寸法d(mm)33.4
内容量1個注文コード49345948品番KCP-SG36ZW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

KCPフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます
組立、接続、入線がスムーズ

材質亜鉛ダイキャスト+電気亜鉛メッキ質量(g)290寸法L(mm)48.0寸法d(mm)33.4構造脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造寸法F(mm)59.5寸法D(mm)41.5寸法E(mm)55.5保護等級IP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)寸法b1(mm)20.0寸法c(mm)18寸法G8ねじサイズ1-1/4厚鋼電線管ねじG-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする