※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ネオフレックス
MAS-ZWストレートコネクター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ねじサイズ
1
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
厚鋼電線管ねじ
G-28
G-16
G-22
G-28
G-36
G-42
G-54
寸法D(mm)
32.6
20.3
26.0
32.6
41.5
47.2
59.0
寸法d(mm)
24.6
9.8
12.0
14.2
20.0
24.6
34.0
39.3
49.8
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49346088
品番
MAS-SG28ZW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます
組立、接続、入線がスムーズ
構造
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
材質
亜鉛ダイキャスト+電気亜鉛メッキ
保護等級
IP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
厚鋼電線管ねじ
G-28
ねじサイズ
1
寸法D(mm)
32.6
寸法d(mm)
24.6
寸法c(mm)
16
寸法b1(mm)
17.5
寸法L(mm)
41.0
寸法E(mm)
44.0
寸法F(mm)
48.0
寸法G
6
質量(g)
155