曜日別特売
MAS-SG22N MAS-Nストレートコネクター ネオフレックス 49346404

MAS-Nストレートコネクター

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじサイズ3/4
厚鋼電線管ねじG-22
寸法D(mm)26.0
寸法d(mm)20.0
内容量1個注文コード49346404品番MAS-SG22N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。
弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。

難燃性自己消火性 UL規格 94 V-2使用温度範囲(℃)-20~+100構造脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造材質ナイロン66樹脂保護等級IP55F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)厚鋼電線管ねじG-22ねじサイズ3/4寸法D(mm)26.0寸法d(mm)20.0寸法c(mm)14.5寸法b1(mm)16.0寸法L(mm)38.5寸法E(mm)35.3寸法F(mm)38.3寸法G6質量(g)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49346386
2017-12-20
用途: 産業機械の据え付け時、引き回す電線の保護
製造業

樹脂製なので 金属製に比べて 軽くてぶつかっても傷にならず、強度も十分で扱いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする