ネオフレックス
VFM(標準タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
内径(Φmm)
10.0
注文コード
49346736
品番
VFM-10(乱尺)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内径・内容量
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
材質
金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール
使用温度範囲(℃)
-10~+70
内径(Φmm)
10.0
外径(Φmm)
15.5
引張強度
70kg/m
曲げ半径(mm)
43
固定曲げ半径(mm)
25