ネオフレックス
VFM(標準タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(m)
50
30
20
100
10
外径(Φmm)
21.3
15.5
18.0
21.3
26.7
33.4
42.2
45.4
56.6
10.2
73.0
12.0
88.9
内径(Φmm)
15.8
10.0
12.3
15.8
20.8
26.4
35.0
40.0
51.3
6.0
63.0
8.0
78.0
全24種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
49346797
品番
VFM-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
用途
機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン
外径(Φmm)
21.3
内径(Φmm)
15.8
材質
金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール
使用温度範囲(℃)
-10~+70
引張強度
70kg/m
曲げ半径(mm)
63
固定曲げ半径(mm)
35