VFM(標準タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(m)
外径(Φmm)
内径(Φmm)
内容量1巻注文コード49347052品番VFM-70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。

用途
機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン
材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする