曜日別特売
KCP-12S-Pg11 KCP-Pgコネクター ネオフレックス 49347305

KCP-Pgコネクター

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
ねじサイズPG11
材質C3604
寸法D(mm)18.4
寸法d(mm)10.7
内容量1個注文コード49347305品番KCP-12S-Pg11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

KCPタイプフレックスとドイツDIN規格ねじの多極電気用コネクターや電気機器とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。

材質C3604保護等級IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)ねじサイズPG11寸法D(mm)18.4寸法d(mm)10.7寸法c(mm)7.0寸法b1(mm)13.0寸法L(mm)26寸法E(mm)26.0寸法F(mm)28.0寸法G6質量(g)62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする