曜日別特売
C44AFFP5200ZE0J KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ KEMET 49347376

KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は仕様・内容量が812種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
静電容量:20μF●電圧:250 V ac, 400 V dc●取り付けタイプ:スクリューマウント●許容差:±5%●シリーズ:C44A●アプリケーション:ACフィルタリング、通信、汎用●リードピッチ:22.3mm●高さ:80mm●寸法:45 (Dia.) x 80mm●温度特性:ポリプロピレン●許容差(マイナス):-5%●KEMET C44Aシリーズ. KEMET C44Aフィルムコンデンサは、ポリプロピレンセグメントメタライズドフィルム製で、円筒形のアルミケースに収められています。C44Aフィルムコンデンサは、ねじ止め端子とプラスチックデッキを備えています。管理された自己回復機能 低損失 高リプル電流 高静電容量密度 長寿命. 製品の用途. これらフィルムコンデンサは、DCフィルタリングや蓄電に適しています。
注文コード
49347376
品番
C44AFFP5200ZE0J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898
仕様
静電容量:20μF●電圧:250 V ac, 400 V dc●取り付けタイプ:スクリューマウント●許容差:±5%●シリーズ:C44A●アプリケーション:ACフィルタリング、通信、汎用●リードピッチ:22.3mm●高さ:80mm●寸法:45 (Dia.) x 80mm●温度特性:ポリプロピレン●許容差(マイナス):-5%●KEMET C44Aシリーズ. KEMET C44Aフィルムコンデンサは、ポリプロピレンセグメントメタライズドフィルム製で、円筒形のアルミケースに収められています。C44Aフィルムコンデンサは、ねじ止め端子とプラスチックデッキを備えています。管理された自己回復機能 低損失 高リプル電流 高静電容量密度 長寿命. 製品の用途. これらフィルムコンデンサは、DCフィルタリングや蓄電に適しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-19
用途: 古い家電修理
製造業

東芝餅つき機は無事動く様になりました。
思い出の品との事で大変喜んで貰えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする