曜日別特売
PHE450KD6220JR06L2 KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ KEMET 49347419

KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は仕様・内容量が812種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(5個)
仕様
静電容量:220nF●電圧:250 V ac, 400 V dc●取り付けタイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:PHE450●アプリケーション:高周波、スナバー●リードピッチ:22.5mm●長さ:26mm●奥行き:7mm●高さ:16.5mm●寸法:26 x 7 x 16.5mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●リード径:0.8mm●KEMET PHE450シリーズメタライズドポリプロピレンコンデンサ. KEMET PHE450シリーズ二重メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密閉され、UL94 V-0適合素材のボックスに収められています。スイッチモード電源の保護回路やテレビの偏光回路など、高電流ストレスのかかる用途に適しています。特長. 二重メタライズドポリプロピレンフィルム構造のパルスコンデンサ 定格電圧: 250 → 3000 V dc 定格電圧: 180 → 1000 V ac 静電容量許容差: ±5 %、要望に応じて他の許容差のものも用意 リード間隔: 7.5 mm → 37.5 mm
注文コード
49347419
品番
PHE450KD6220JR06L2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198
仕様
静電容量:220nF●電圧:250 V ac, 400 V dc●取り付けタイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:PHE450●アプリケーション:高周波、スナバー●リードピッチ:22.5mm●長さ:26mm●奥行き:7mm●高さ:16.5mm●寸法:26 x 7 x 16.5mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●リード径:0.8mm●KEMET PHE450シリーズメタライズドポリプロピレンコンデンサ. KEMET PHE450シリーズ二重メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密閉され、UL94 V-0適合素材のボックスに収められています。スイッチモード電源の保護回路やテレビの偏光回路など、高電流ストレスのかかる用途に適しています。特長. 二重メタライズドポリプロピレンフィルム構造のパルスコンデンサ 定格電圧: 250 → 3000 V dc 定格電圧: 180 → 1000 V ac 静電容量許容差: ±5 %、要望に応じて他の許容差のものも用意 リード間隔: 7.5 mm → 37.5 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-19
用途: 古い家電修理
製造業

東芝餅つき機は無事動く様になりました。
思い出の品との事で大変喜んで貰えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする