※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ネオフレックス
EMP(シールド性タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(20個)
1セット(50個)
1セット(30個)
1セット(20個)
長さ(m)
20
50
30
20
外径(Φmm)
47.2
15.5
18.0
21.3
26.5
32.8
41.6
47.2
内径(Φmm)
38.2
10.0
11.5
14.7
19.7
25.4
34.2
38.2
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
49347752
品番
EMP-42F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
鉄線ワイヤーブレードの上からビニール被覆
用途
電磁波障害防止のシールド効果が高くノイズ対策が必要な箇所での使用
外径(Φmm)
47.2
内径(Φmm)
38.2
長さ(m)
20
材質
金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ブレード:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール
質量(kg/m)
1.34
引張強度(kg)
140
許容曲げ半径(mm)
200
固定曲げ半径(mm)
130