※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ネオフレックス
EMP(シールド性タイプ)
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1セット(20個)
1セット(50個)
1セット(30個)
1セット(20個)
長さ(m)
20
50
30
20
外径(Φmm)
60.3
15.5
18.0
21.3
26.5
32.8
41.6
47.2
内径(Φmm)
50.3
10.0
11.5
14.7
19.7
25.4
34.2
38.2
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
49347795
品番
EMP-54F
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
鉄線ワイヤーブレードの上からビニール被覆
用途
電磁波障害防止のシールド効果が高くノイズ対策が必要な箇所での使用
外径(Φmm)
60.3
内径(Φmm)
50.3
長さ(m)
20
材質
金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ブレード:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール
質量(kg/m)
1.63
引張強度(kg)
140
許容曲げ半径(mm)
400
固定曲げ半径(mm)
180