曜日別特売
VFM-10 VFM(標準タイプ) ネオフレックス 49348127

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFM(標準タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(m)50
外径(Φmm)15.5
内径(Φmm)10.0
内容量1巻注文コード49348127品番VFM-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。

用途
機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン
外径(Φmm)15.5内径(Φmm)10.0長さ(m)50材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70構造噛合わせ式の金属螺旋管に軟質塩化ビニール(防水)を被覆加工した電線保護管質量(kg/m)0.16引張強度70kg/m曲げ半径(mm)43固定曲げ半径(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする