ネオフレックス
VFM(標準タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
長さ(m)
30
50
30
20
100
10
外径(Φmm)
33.4
15.5
18.0
21.3
26.7
33.4
42.2
45.4
56.6
10.2
73.0
12.0
88.9
内径(Φmm)
26.4
10.0
12.3
15.8
20.8
26.4
35.0
40.0
51.3
6.0
63.0
8.0
78.0
全24種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
49348285
品番
VFM-28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
用途
機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン
外径(Φmm)
33.4
内径(Φmm)
26.4
長さ(m)
30
材質
金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール
使用温度範囲(℃)
-10~+70
構造
噛合わせ式の金属螺旋管に軟質塩化ビニール(防水)を被覆加工した電線保護管
質量(kg/m)
0.45
引張強度
70kg/m
曲げ半径(mm)
100
固定曲げ半径(mm)
65