曜日別特売
VFM-6 VFM(標準タイプ) ネオフレックス 49348425

VFM(標準タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(m)100
外径(Φmm)10.2
内径(Φmm)6.0
内容量1巻注文コード49348425品番VFM-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。

用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン外径(Φmm)10.2内径(Φmm)6.0長さ(m)100材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70構造噛合わせ式の金属螺旋管に軟質塩化ビニール(防水)を被覆加工した電線保護管質量(kg/m)0.11引張強度-曲げ半径(mm)30固定曲げ半径(mm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする