WFM-28 WFM(標準タイプ) ネオフレックス 49348775

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WFM(標準タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(30個)
長さ(m)30
外径(Φmm)33.4
内径(Φmm)26.4
内容量1セット(30個)注文コード49348775品番WFM-28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。

用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン、ボイラー、炉周り外径(Φmm)33.4内径(Φmm)26.4長さ(m)30材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ブレード:鉄線(亜鉛メッキ)構造噛合わせ式の金属螺旋管に、ワイヤーブレードを被覆加工した電線保護管質量(kg/m)0.76引張強度70kg/m曲げ半径(mm)100固定曲げ半径(mm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする