曜日別特売
VOM-12 VOM(耐油タイプ) ネオフレックス 49349703

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VOM(耐油タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(50個)
外径(Φmm)18.0
内径(Φmm)12.3
内容量1セット(50個)注文コード49349703品番VOM-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。

用途耐油性を要求される箇所での使用、低温地向けの機械、装置での使用外径(Φmm)18.0内径(Φmm)12.3長さ(m)50材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール(耐油)使用温度範囲(℃)-20~+70構造噛合わせ式の金属螺旋管に軟質塩化ビニール(防水)を被覆加工した電線保護管質量(kg/m)0.20引張強度70kg/m曲げ半径(mm)50固定曲げ半径(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする