※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ネオフレックス
VOM(耐油タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(50個)
1巻(50m)
1セット(50個)
1セット(30個)
1セット(20個)
1セット(10個)
外径(Φmm)
21.3
15.5
18.0
21.3
26.7
33.4
42.2
45.4
56.6
73.0
88.9
内径(Φmm)
15.8
10.0
12.3
15.8
20.8
26.4
35.0
40.0
41.3
63.0
78.0
全20種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
49349755
品番
VOM-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
用途
耐油性を要求される箇所での使用、低温地向けの機械、装置での使用
外径(Φmm)
21.3
内径(Φmm)
15.8
長さ(m)
50
材質
金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール(耐油)
使用温度範囲(℃)
-20~+70
構造
噛合わせ式の金属螺旋管に軟質塩化ビニール(防水)を被覆加工した電線保護管
質量(kg/m)
0.25
引張強度
70kg/m
曲げ半径(mm)
63
固定曲げ半径(mm)
35