KCP-FAG16F KCPベアリング式回転式コネクター(アングル) ネオフレックス 49350026

KCPベアリング式回転式コネクター(アングル)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
最小内径(Φmm)14
内容量1個注文コード49350026品番KCP-FAG16F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
材質真鍮保護等級IP67GねじサイズG-16最小内径(Φmm)14有効ねじ(mm)14全長(mm)62/58質量(g)225
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする