ネオフレックス
MASベアリング式回転式コネクター(アングル)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
厚鋼電線管ねじ
G-16
G-16
G-22
G-28
G-36
G-42
G-54
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49350202
品番
MAS-FAG16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
回転部がベアリングのため、フレキのねじれ部、スピード旋回部、360°回転部等の用途に最適です。
材質
C3604
保護等級
IP65F(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
厚鋼電線管ねじ
G-16
寸法D(mm)
20.5
寸法d(mm)
14.2
寸法c(mm)
14
寸法L(mm)
62
寸法K(mm)
58
寸法P(mm)
17
寸法Y(mm)
40.0
寸法b1(mm)
14.0
寸法E(mm)
30.0
寸法F(mm)
32.0
寸法G
6
質量(g)
225