※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ネオフレックス
RQKフレックスジョイントパーツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
寸法D(mm)
44.5
注文コード
49356414
品番
RQK-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
材質
TPE
寸法D(mm)
44.5
保護等級
IP67
寸法B(Φmm)
23.0
寸法A(Φmm)
15.8