※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ネオフレックス
CPE(耐熱タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(30個)
1セット(50個)
1セット(30個)
1セット(20個)
長さ(m)
30
50
30
20
外径(Φmm)
26.7
15.5
18.0
21.3
26.7
33.4
42.2
48.3
60.3
内径(Φmm)
19.7
10.0
11.5
14.7
19.7
25.4
34.2
38.7
50.3
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(30個)
注文コード
49357446
品番
CPE-22F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
超耐熱性、超難燃性
用途
ダイカストマシン、樹脂成形機、炉・ボイラー周り等での使用
外径(Φmm)
26.7
内径(Φmm)
19.7
長さ(m)
30
材質
金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール(耐熱)
使用温度範囲(℃)
-10~+130
質量(kg/m)
0.70
引張強度
70kg/m
保護等級
IP67G
曲げ半径(mm)
120
固定曲げ半径(mm)
60