※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ネオフレックス
CPB(耐スパッタタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(50個)
1セット(50個)
1セット(30m)
1セット(30個)
1セット(20個)
外径(Φmm)
21.3
15.5
18.0
21.3
26.7
33.4
42.2
48.3
60.3
内径(Φmm)
14.7
10.0
11.5
14.7
19.7
25.4
34.2
38.5
50.3
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
49357988
品番
CPB-16F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
ビニール被覆の上から鉄線ワイヤーブレードを被覆
用途
スパッタ対策、耐摩耗対策箇所
外径(Φmm)
21.3
内径(Φmm)
14.7
長さ(m)
50
材質
金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール、外装ブレード:鉄(亜鉛メッキ)
使用温度範囲(℃)
-10~+70
質量(kg/m)
0.4
引張強度(kg)
70
保護等級
IP65F
曲げ半径(mm)
80
固定曲げ半径(mm)
40