曜日別特売
CPB-42F CPB(耐スパッタタイプ) ネオフレックス 49358067

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPB(耐スパッタタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(20個)
外径(Φmm)48.3
内径(Φmm)38.5
内容量1セット(20個)注文コード49358067品番CPB-42F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

ビニール被覆の上から鉄線ワイヤーブレードを被覆

用途スパッタ対策、耐摩耗対策箇所外径(Φmm)48.3内径(Φmm)38.5長さ(m)20材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール、外装ブレード:鉄(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-10~+70質量(kg/m)1.34引張強度(kg)140保護等級IP65F曲げ半径(mm)200固定曲げ半径(mm)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする